ヤマト・インダストリー
静Kago車 コンビテナー
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)
400
積載荷重N(kgf)
350
車輪径(Φmm)
150
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
グレーゴム
表面処理
粉体塗装
色
アイボリー
材質
静Kago車、樹脂ジョイント
材質(荷台)
樹脂
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重N(kgf)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
車輪径(Φmm)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529213
LRC21-RS50
350
800×600×1700
150
730×545×1457
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68529222
LRC21-RS55
350
850×600×1700
150
780×545×1457
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68529238
LRC21-RS60
350
850×650×1700
150
780×595×1457
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68529247
LRC21-RS65
350
950×800×1700
150
880×745×1449
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68529256
LRC21-RS80
350
1100×800×1700
150
1030×745×1449
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
商品説明動画
静Kago車動画 ヤマト・インダストリー(株)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった