bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 665
ポリエステル高混率のしなやかな肌ざわり。
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
強撚トロピカル
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
グレー
ダークグレー
ネイビー
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68535118
665
ベージュ
S
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535127
665
ベージュ
M
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535136
665
ベージュ
L
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535145
665
ベージュ
LL
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535154
665
ベージュ
EL
¥
10,000
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535163
665
ベージュ
4L
¥
10,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535172
665
ベージュ
5L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535188
665
アースグリーン
S
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535197
665
アースグリーン
M
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535206
665
アースグリーン
L
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535215
665
アースグリーン
LL
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535224
665
アースグリーン
EL
¥
10,000
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535233
665
アースグリーン
4L
¥
10,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535242
665
アースグリーン
5L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535258
665
ネイビー
S
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535267
665
ネイビー
M
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535276
665
ネイビー
L
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535285
665
ネイビー
LL
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535294
665
ネイビー
EL
¥
10,000
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535303
665
ネイビー
4L
¥
10,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535312
665
ネイビー
5L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535328
665
グレー
S
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535337
665
グレー
M
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535346
665
グレー
L
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535355
665
グレー
LL
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68535364
665
グレー
EL
¥
10,000
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535373
665
グレー
4L
¥
10,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535382
665
グレー
5L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535398
665
ダークグレー
S
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535407
665
ダークグレー
M
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535416
665
ダークグレー
L
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535425
665
ダークグレー
LL
¥
9,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535434
665
ダークグレー
EL
¥
10,000
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535443
665
ダークグレー
4L
¥
10,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68535452
665
ダークグレー
5L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください