曜日別特売

サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763

サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 - カジメイク
(1件のレビュー)

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

材質
【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735462388763ネイビーM11073160~170
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
735462478763ネイビーL11475170~180
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
735462568763ネイビーLL11877175~185
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
735462658763ネイビー3L12279175~185
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
735462818763ライトグレーM11073160~170
オープン
取扱い終了
735462908763ライトグレーL11475170~180
オープン
取扱い終了
735462998763ライトグレーLL11877175~185
オープン
取扱い終了
735463088763ライトグレー3L12279175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途: 電気通信工事
建設業・工事業

熱中症対策の一環として購入しました。熱が籠らず通気性に優れているので着心地が良いと評判です。ただ一点、ファスナーポケットは、横ファスナーでマチがあるタイプの方がいいです。そこだけ気になりました。最近はIDや資格証など所持必須ですのでポケットはいっぱい入る方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする