bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 655
綿100%自然でソフトな感触。
混率(%)
綿100
仕様
金属ボタン、ロールアップ付
種別
長袖シャツ
材質
サマーツイル
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
ミストブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566977
655
アイボリー
S
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68566986
655
アイボリー
M
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68566995
655
アイボリー
L
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567004
655
アイボリー
LL
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567013
655
アイボリー
EL
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567022
655
アイボリー
4L
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567038
655
アイボリー
5L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567047
655
スモークグリーン
S
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567056
655
スモークグリーン
M
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567065
655
スモークグリーン
L
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567074
655
スモークグリーン
LL
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567083
655
スモークグリーン
EL
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567092
655
スモークグリーン
4L
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567108
655
スモークグリーン
5L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567187
655
ネイビー
S
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567196
655
ネイビー
M
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567205
655
ネイビー
L
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567214
655
ネイビー
LL
¥
10,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567223
655
ネイビー
EL
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567232
655
ネイビー
4L
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567248
655
ネイビー
5L
¥
11,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68567117
655
ミストブルー
S
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
68567126
655
ミストブルー
M
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
68567135
655
ミストブルー
L
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
68567144
655
ミストブルー
LL
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
68567153
655
ミストブルー
EL
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
68567162
655
ミストブルー
4L
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
68567178
655
ミストブルー
5L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください