bigborn(ビッグボーン)
ツータックシャーリングカーゴパンツ 2674
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全32種類を絞り込む
色
エメラルドグリーン
シルバーグレー
ベージュ
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
61~64~67
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587593
2674
ベージュ
SS
61~64~67
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587602
2674
ベージュ
S
67~70~73
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587618
2674
ベージュ
M
73~76~79
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587627
2674
ベージュ
L
79~82~85
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587636
2674
ベージュ
LL
85~88~91
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587645
2674
ベージュ
EL
91~95~100
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587654
2674
ベージュ
4L
100~105~110
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587663
2674
ベージュ
5L
110~115~120
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587672
2674
エメラルドグリーン
SS
61~64~67
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587688
2674
エメラルドグリーン
S
67~70~73
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587697
2674
エメラルドグリーン
M
73~76~79
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587706
2674
エメラルドグリーン
L
79~82~85
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587715
2674
エメラルドグリーン
LL
85~88~91
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587724
2674
エメラルドグリーン
EL
91~95~100
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587733
2674
エメラルドグリーン
4L
100~105~110
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587742
2674
エメラルドグリーン
5L
110~115~120
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587758
2674
ライトブルー
SS
61~64~67
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587767
2674
ライトブルー
S
67~70~73
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587776
2674
ライトブルー
M
73~76~79
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587785
2674
ライトブルー
L
79~82~85
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587794
2674
ライトブルー
LL
85~88~91
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587803
2674
ライトブルー
EL
91~95~100
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587812
2674
ライトブルー
4L
100~105~110
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587828
2674
ライトブルー
5L
110~115~120
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587846
2674
シルバーグレー
S
67~70~73
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587855
2674
シルバーグレー
M
73~76~79
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587864
2674
シルバーグレー
L
79~82~85
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587873
2674
シルバーグレー
LL
85~88~91
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587882
2674
シルバーグレー
EL
91~95~100
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587898
2674
シルバーグレー
4L
100~105~110
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587907
2674
シルバーグレー
5L
110~115~120
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587837
2674
シルバーグレー
SS
61~64~67
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください