bigborn(ビッグボーン)
ツータックシャーリングカーゴパンツ 5674
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
エコサマーツイル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全32種類を絞り込む
色
エメラルドグリーン
シルバーグレー
ベージュ
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
61~64~67
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587916
5674
ベージュ
SS
61~64~67
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587925
5674
ベージュ
S
67~70~73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587934
5674
ベージュ
M
73~76~79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587943
5674
ベージュ
L
79~82~85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587952
5674
ベージュ
LL
85~88~91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587968
5674
ベージュ
EL
91~95~100
¥
6,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587977
5674
ベージュ
4L
100~105~110
¥
6,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587986
5674
ベージュ
5L
110~115~120
¥
6,400
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68587995
5674
エメラルドグリーン
SS
61~64~67
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588004
5674
エメラルドグリーン
S
67~70~73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588013
5674
エメラルドグリーン
M
73~76~79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588022
5674
エメラルドグリーン
L
79~82~85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588038
5674
エメラルドグリーン
LL
85~88~91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588047
5674
エメラルドグリーン
EL
91~95~100
¥
6,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588056
5674
エメラルドグリーン
4L
100~105~110
¥
6,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588065
5674
エメラルドグリーン
5L
110~115~120
¥
6,400
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588074
5674
ライトブルー
SS
61~64~67
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588083
5674
ライトブルー
S
67~70~73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588092
5674
ライトブルー
M
73~76~79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588108
5674
ライトブルー
L
79~82~85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588117
5674
ライトブルー
LL
85~88~91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588126
5674
ライトブルー
EL
91~95~100
¥
6,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588135
5674
ライトブルー
4L
100~105~110
¥
6,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588144
5674
ライトブルー
5L
110~115~120
¥
6,400
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588153
5674
シルバーグレー
SS
61~64~67
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588162
5674
シルバーグレー
S
67~70~73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588178
5674
シルバーグレー
M
73~76~79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588187
5674
シルバーグレー
L
79~82~85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588196
5674
シルバーグレー
LL
85~88~91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588205
5674
シルバーグレー
EL
91~95~100
¥
6,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588214
5674
シルバーグレー
4L
100~105~110
¥
6,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588223
5674
シルバーグレー
5L
110~115~120
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください