bigborn(ビッグボーン)
ツータックシャーリングパンツ 2672
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、内股メッシュ仕様、後ろポケット上部メッシュ仕様
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588257
2672
ベージュ
M
73~76~79
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588266
2672
ベージュ
L
79~82~85
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588275
2672
ベージュ
LL
85~88~91
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588284
2672
ベージュ
EL
91~95~100
¥
7,200
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588293
2672
ベージュ
4L
100~105~110
¥
7,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588302
2672
ベージュ
5L
110~115~120
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588318
2672
エメラルドグリーン
SS
61~64~67
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588327
2672
エメラルドグリーン
S
67~70~73
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588336
2672
エメラルドグリーン
M
73~76~79
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588345
2672
エメラルドグリーン
L
79~82~85
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588354
2672
エメラルドグリーン
LL
85~88~91
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588363
2672
エメラルドグリーン
EL
91~95~100
¥
7,200
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588372
2672
エメラルドグリーン
4L
100~105~110
¥
7,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588388
2672
エメラルドグリーン
5L
110~115~120
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588397
2672
ライトブルー
SS
61~64~67
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588406
2672
ライトブルー
S
67~70~73
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588415
2672
ライトブルー
M
73~76~79
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588424
2672
ライトブルー
L
79~82~85
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588433
2672
ライトブルー
LL
85~88~91
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588442
2672
ライトブルー
EL
91~95~100
¥
7,200
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588458
2672
ライトブルー
4L
100~105~110
¥
7,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588467
2672
ライトブルー
5L
110~115~120
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588476
2672
シルバーグレー
SS
61~64~67
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588485
2672
シルバーグレー
S
67~70~73
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588494
2672
シルバーグレー
M
73~76~79
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588503
2672
シルバーグレー
L
79~82~85
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588512
2672
シルバーグレー
LL
85~88~91
¥
6,800
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588528
2672
シルバーグレー
EL
91~95~100
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588537
2672
シルバーグレー
4L
100~105~110
¥
7,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588546
2672
シルバーグレー
5L
110~115~120
¥
8,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588232
2672
ベージュ
SS
61~64~67
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
68588248
2672
ベージュ
S
67~70~73
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください