bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 2675
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、右胸ファスナー、背当てメッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ウエスト調節ボタン、ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖ジャケット
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588878
2675
ベージュ
SS
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588887
2675
ベージュ
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588896
2675
ベージュ
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588905
2675
ベージュ
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588914
2675
ベージュ
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588923
2675
ベージュ
EL
¥
9,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588932
2675
ベージュ
4L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588948
2675
ベージュ
5L
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588957
2675
エメラルドグリーン
SS
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588966
2675
エメラルドグリーン
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588984
2675
エメラルドグリーン
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588993
2675
エメラルドグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589002
2675
エメラルドグリーン
EL
¥
9,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589018
2675
エメラルドグリーン
4L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589027
2675
エメラルドグリーン
5L
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589036
2675
ライトブルー
SS
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589045
2675
ライトブルー
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589054
2675
ライトブルー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589063
2675
ライトブルー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589072
2675
ライトブルー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589088
2675
ライトブルー
EL
¥
9,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589097
2675
ライトブルー
4L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589106
2675
ライトブルー
5L
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589115
2675
シルバーグレー
SS
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589133
2675
シルバーグレー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589142
2675
シルバーグレー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589158
2675
シルバーグレー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589167
2675
シルバーグレー
EL
¥
9,600
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589176
2675
シルバーグレー
4L
¥
10,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589185
2675
シルバーグレー
5L
¥
10,400
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68588975
2675
エメラルドグリーン
M
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
68589124
2675
シルバーグレー
S
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください