bigborn(ビッグボーン)
メッシュパンツ 232
不快な虫も気にならない。作業服の上から着用可能。
逆玉仕様のポケット。
色
シルバーグレー
材質
トリコットメッシュ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68590052
232
S
-
-
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68590068
232
M
-
-
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68590077
232
L
-
-
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68590086
232
XL
91~94~97
76
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください