bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5625
突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40)
仕様
胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
東レ エコシャミラン
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68593062
5625
グリーン×イエロー
S
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593078
5625
グリーン×イエロー
M
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593087
5625
グリーン×イエロー
L
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593096
5625
グリーン×イエロー
LL
¥
14,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593105
5625
グリーン×イエロー
EL
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593114
5625
グリーン×イエロー
4L
¥
14,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593123
5625
グリーン×イエロー
5L
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593132
5625
ネイビー×イエロー
S
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593148
5625
ネイビー×イエロー
M
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593157
5625
ネイビー×イエロー
L
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593166
5625
ネイビー×イエロー
LL
¥
14,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593175
5625
ネイビー×イエロー
EL
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593184
5625
ネイビー×イエロー
4L
¥
14,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593193
5625
ネイビー×イエロー
5L
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593202
5625
ロイヤルブルー×イエロー
S
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593218
5625
ロイヤルブルー×イエロー
M
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593227
5625
ロイヤルブルー×イエロー
L
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593236
5625
ロイヤルブルー×イエロー
LL
¥
14,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593245
5625
ロイヤルブルー×イエロー
EL
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593254
5625
ロイヤルブルー×イエロー
4L
¥
14,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593263
5625
ロイヤルブルー×イエロー
5L
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593272
5625
シルバーグレー×レッド
S
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593288
5625
シルバーグレー×レッド
M
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593297
5625
シルバーグレー×レッド
L
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593306
5625
シルバーグレー×レッド
LL
¥
14,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593315
5625
シルバーグレー×レッド
EL
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593324
5625
シルバーグレー×レッド
4L
¥
14,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593333
5625
シルバーグレー×レッド
5L
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593342
5625
ブラック×レツド
S
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593358
5625
ブラック×レツド
M
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593367
5625
ブラック×レツド
L
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593376
5625
ブラック×レツド
LL
¥
14,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593385
5625
ブラック×レツド
EL
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593394
5625
ブラック×レツド
4L
¥
14,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68593403
5625
ブラック×レツド
5L
¥
14,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください