bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 2629
キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
生地
エコ・ストレッチツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68594968
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68594977
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68594986
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595013
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
4L
¥
11,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595022
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595056
2629
パープル×シルバーグレー
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595065
2629
パープル×シルバーグレー
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595074
2629
パープル×シルバーグレー
EL
¥
11,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595083
2629
パープル×シルバーグレー
4L
¥
11,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595092
2629
パープル×シルバーグレー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595135
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595144
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
EL
¥
11,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595153
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
4L
¥
11,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595162
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595178
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595187
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
M
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595196
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
L
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595205
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
LL
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595214
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
EL
¥
11,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595223
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
4L
¥
11,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595232
2629
シルバーグレー×ショッキングピンク
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595248
2629
ブラック×ケイコウイエロー
S
¥
11,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595284
2629
ブラック×ケイコウイエロー
EL
¥
11,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595293
2629
ブラック×ケイコウイエロー
4L
¥
11,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595302
2629
ブラック×ケイコウイエロー
5L
¥
12,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68594995
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
LL
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595004
2629
ミントグリーン×シルバーグレー
EL
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
68595038
2629
パープル×シルバーグレー
S
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595047
2629
パープル×シルバーグレー
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595108
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
S
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595117
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595126
2629
ネイビー×ケイコウオレンジ
L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595257
2629
ブラック×ケイコウイエロー
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595266
2629
ブラック×ケイコウイエロー
L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68595275
2629
ブラック×ケイコウイエロー
LL
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください