bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 2628
デザインは表面に突起物がないので傷を付ける心配もなく安心設計。
つっぱりを押せる動きやすいメカアーム。
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
種別
長袖ジャケット
仕様
脇ゴムなし、エコマーク・氏名片布付、樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68595318
2628
S
ロイヤルブルー×ブラック
111
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595327
2628
M
ロイヤルブルー×ブラック
116
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595336
2628
L
ロイヤルブルー×ブラック
124
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595345
2628
LL
ロイヤルブルー×ブラック
132
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595354
2628
EL
ロイヤルブルー×ブラック
140
¥
17,200
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595363
2628
4L
ロイヤルブルー×ブラック
150
¥
17,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595372
2628
5L
ロイヤルブルー×ブラック
160
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595388
2628
S
ネイビー×シルバー
111
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595397
2628
M
ネイビー×シルバー
116
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595406
2628
L
ネイビー×シルバー
124
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595415
2628
LL
ネイビー×シルバー
132
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595424
2628
EL
ネイビー×シルバー
140
¥
17,200
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595433
2628
4L
ネイビー×シルバー
150
¥
17,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595442
2628
5L
ネイビー×シルバー
160
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595458
2628
S
シルバー×ロイヤルブルー
111
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595467
2628
M
シルバー×ロイヤルブルー
116
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595476
2628
L
シルバー×ロイヤルブルー
124
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595485
2628
LL
シルバー×ロイヤルブルー
132
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595494
2628
EL
シルバー×ロイヤルブルー
140
¥
17,200
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595503
2628
4L
シルバー×ロイヤルブルー
150
¥
17,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595512
2628
5L
シルバー×ロイヤルブルー
160
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595528
2628
S
ブラツク×レツド
111
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595537
2628
M
ブラツク×レツド
116
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595546
2628
L
ブラツク×レツド
124
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595555
2628
LL
ブラツク×レツド
132
¥
16,800
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
68595564
2628
EL
ブラツク×レツド
140
¥
17,200
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595573
2628
4L
ブラツク×レツド
150
¥
17,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68595582
2628
5L
ブラツク×レツド
160
¥
18,000
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください