bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 6645
充実の快適機能。
動きやすさを追求したバックプリーツに作業性を与えた突起物のないデザイン。
夜でも安心「反射テープ」に豊富な収納。
混率(%)
ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15)
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ(メッシュプリーツ素材)、右胸簡易ポケット、胸ポケット反射テープ、背中反射テープ、ペン差し・名札留め
種別
長袖シャツ
材質
エコ交織トロピカル
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68600674
6645
アースグリーン
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600683
6645
アースグリーン
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600692
6645
アースグリーン
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600708
6645
アースグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600717
6645
アースグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600726
6645
アースグリーン
4L
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600735
6645
アースグリーン
5L
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600744
6645
ロイヤルブルー
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600753
6645
ロイヤルブルー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600762
6645
ロイヤルブルー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600778
6645
ロイヤルブルー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600787
6645
ロイヤルブルー
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600796
6645
ロイヤルブルー
4L
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600805
6645
ロイヤルブルー
5L
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600814
6645
ネイビー
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600823
6645
ネイビー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600832
6645
ネイビー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600848
6645
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600857
6645
ネイビー
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600866
6645
ネイビー
4L
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600875
6645
ネイビー
5L
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600884
6645
シルバーグレー
S
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600893
6645
シルバーグレー
M
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600902
6645
シルバーグレー
L
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600918
6645
シルバーグレー
LL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600927
6645
シルバーグレー
EL
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600936
6645
シルバーグレー
4L
¥
9,200
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68600945
6645
シルバーグレー
5L
¥
9,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください