bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 3642
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
仕様
樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別
パンツ
股下(cm)
79
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68601794
3642
アースグリーン
S
67~70~73
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601803
3642
アースグリーン
M
73~76~79
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601828
3642
アースグリーン
LL
85~88~91
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601837
3642
アースグリーン
EL
91~95~100
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601846
3642
アースグリーン
4L
100~105~110
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601855
3642
アースグリーン
5L
110~115~120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601864
3642
ロイヤルブルー
S
67~70~73
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601873
3642
ロイヤルブルー
M
73~76~79
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601882
3642
ロイヤルブルー
L
79~82~85
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601898
3642
ロイヤルブルー
LL
85~88~91
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601907
3642
ロイヤルブルー
EL
91~95~100
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601916
3642
ロイヤルブルー
4L
100~105~110
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601925
3642
ロイヤルブルー
5L
110~115~120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601934
3642
ネイビー
S
67~70~73
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601943
3642
ネイビー
M
73~76~79
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601952
3642
ネイビー
L
79~82~85
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601968
3642
ネイビー
LL
85~88~91
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601977
3642
ネイビー
EL
91~95~100
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601986
3642
ネイビー
4L
100~105~110
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601995
3642
ネイビー
5L
110~115~120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602004
3642
シルバーグレー
S
67~70~73
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602013
3642
シルバーグレー
M
73~76~79
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602022
3642
シルバーグレー
L
79~82~85
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602038
3642
シルバーグレー
LL
85~88~91
¥
9,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602047
3642
シルバーグレー
EL
91~95~100
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602056
3642
シルバーグレー
4L
100~105~110
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68602065
3642
シルバーグレー
5L
110~115~120
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68601812
3642
アースグリーン
L
79~82~85
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください