bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 6655
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖シャツ
材質
エコサマーツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン×ブルーグレー
シルバーグレー×ブルーグレー
ブルー×ブルーグレー
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68606554
6655
アースグリーン×ブルーグレー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606563
6655
アースグリーン×ブルーグレー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606572
6655
アースグリーン×ブルーグレー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606588
6655
アースグリーン×ブルーグレー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606597
6655
アースグリーン×ブルーグレー
EL
¥
10,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606606
6655
アースグリーン×ブルーグレー
4L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606615
6655
アースグリーン×ブルーグレー
5L
¥
11,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606624
6655
ブルー×ブルーグレー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606633
6655
ブルー×ブルーグレー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606642
6655
ブルー×ブルーグレー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606658
6655
ブルー×ブルーグレー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606667
6655
ブルー×ブルーグレー
EL
¥
10,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606676
6655
ブルー×ブルーグレー
4L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606685
6655
ブルー×ブルーグレー
5L
¥
11,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606694
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606703
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606712
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606728
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606746
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
4L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606755
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
5L
¥
11,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606764
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
S
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606773
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
M
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606782
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
L
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606798
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
LL
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606807
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
EL
¥
10,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606816
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
4L
¥
11,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606825
6655
シルバーグレー×ブルーグレー
5L
¥
11,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68606737
6655
ブルーグレー×シルバーグレー
EL
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください