bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5645
夏にうれしい二層構造糸の爽やかさ。
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
エコ二層構造糸
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
サックス
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68610194
5645
ベージュ
SS
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610203
5645
ベージュ
S
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610212
5645
ベージュ
M
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610228
5645
ベージュ
L
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610237
5645
ベージュ
LL
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610246
5645
ベージュ
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610255
5645
ベージュ
4L
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610264
5645
ベージュ
5L
¥
10,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610273
5645
グリーン
SS
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610282
5645
グリーン
S
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610298
5645
グリーン
M
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610307
5645
グリーン
L
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610316
5645
グリーン
LL
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610325
5645
グリーン
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610334
5645
グリーン
4L
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610343
5645
グリーン
5L
¥
10,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610352
5645
サックス
SS
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610368
5645
サックス
S
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610377
5645
サックス
M
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610386
5645
サックス
L
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610395
5645
サックス
LL
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610404
5645
サックス
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610413
5645
サックス
4L
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610422
5645
サックス
5L
¥
10,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610438
5645
グレー
SS
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610447
5645
グレー
S
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610456
5645
グレー
M
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610465
5645
グレー
L
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610474
5645
グレー
LL
¥
9,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610483
5645
グレー
EL
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610492
5645
グレー
4L
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68610508
5645
グレー
5L
¥
10,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください