長袖シャツ 5805

長袖シャツ 5805 - bigborn(ビッグボーン)長袖シャツ 5805 - bigborn(ビッグボーン)長袖シャツ 5805 - bigborn(ビッグボーン)長袖シャツ 5805 - bigborn(ビッグボーン)

洗濯しても安心。防縮・防シワ加工。
ショルダーウインドウでハードな現場も快適。体の動きに合わせて肩口から換気をして衣服内をドライに保ちます。

混率(%)ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)仕様金属ボタン種別長袖シャツ材質エコ形態安定グリーン購入法適合内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686166685805アイボリーS
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686166775805アイボリーM
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686166865805アイボリーL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686166955805アイボリーLL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167045805アイボリーEL
12,900
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167135805アイボリー4L
13,300
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167225805アイボリー5L
22,800
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167385805スモークグリーンS
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167475805スモークグリーンM
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167565805スモークグリーンL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167655805スモークグリーンLL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167745805スモークグリーンEL
12,900
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167835805スモークグリーン4L
13,300
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
686167925805スモークグリーン5L
22,800
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168085805グレーS
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168175805グレーM
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168265805グレーL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168355805グレーLL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168445805グレーEL
12,900
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168535805グレー4L
13,300
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168625805グレー5L
22,800
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168785805アースグリーンS
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168875805アースグリーンM
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686169055805アースグリーンLL
12,500
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686169145805アースグリーンEL
12,900
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686169235805アースグリーン4L
13,300
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
686169325805アースグリーン5L
22,800
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
686168965805アースグリーンL
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする