bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ BM545
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(胸フラップ)
種別
長袖シャツ
材質
サマー裏綿
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
パープルグレー
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68639314
BM545
アイボリー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639323
BM545
アイボリー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639332
BM545
アイボリー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639348
BM545
アイボリー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639357
BM545
アイボリー
EL
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639366
BM545
アイボリー
4L
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639375
BM545
アイボリー
5L
¥
10,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639384
BM545
アースグリーン
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639393
BM545
アースグリーン
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639402
BM545
アースグリーン
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639418
BM545
アースグリーン
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639427
BM545
アースグリーン
EL
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639436
BM545
アースグリーン
4L
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639445
BM545
アースグリーン
5L
¥
10,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639454
BM545
パープルグレー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639463
BM545
パープルグレー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639472
BM545
パープルグレー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639488
BM545
パープルグレー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639497
BM545
パープルグレー
EL
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639506
BM545
パープルグレー
4L
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639515
BM545
パープルグレー
5L
¥
10,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639524
BM545
ネイビー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639533
BM545
ネイビー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639542
BM545
ネイビー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639558
BM545
ネイビー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639567
BM545
ネイビー
EL
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639576
BM545
ネイビー
4L
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639585
BM545
ネイビー
5L
¥
10,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639594
BM545
ブラック
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639603
BM545
ブラック
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639612
BM545
ブラック
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639628
BM545
ブラック
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639637
BM545
ブラック
EL
¥
9,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639646
BM545
ブラック
4L
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68639655
BM545
ブラック
5L
¥
10,200
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください