bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 3826
特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
クラボウB-UP ソフトツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649333
3826
ベージュ
S
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649342
3826
ベージュ
M
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649358
3826
ベージュ
L
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649367
3826
ベージュ
LL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649376
3826
ベージュ
EL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649385
3826
ベージュ
4L
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649394
3826
ベージュ
5L
¥
16,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649403
3826
アースグリーン
S
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649412
3826
アースグリーン
M
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649428
3826
アースグリーン
L
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649437
3826
アースグリーン
LL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649446
3826
アースグリーン
EL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649455
3826
アースグリーン
4L
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649464
3826
アースグリーン
5L
¥
16,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649473
3826
レンガ
S
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649482
3826
レンガ
M
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649498
3826
レンガ
L
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649507
3826
レンガ
LL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649516
3826
レンガ
EL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649525
3826
レンガ
4L
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649534
3826
レンガ
5L
¥
16,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649543
3826
ネイビー
S
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649552
3826
ネイビー
M
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649568
3826
ネイビー
L
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649577
3826
ネイビー
LL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649586
3826
ネイビー
EL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649595
3826
ネイビー
4L
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649604
3826
ネイビー
5L
¥
16,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649613
3826
シルバーグレー
S
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649622
3826
シルバーグレー
M
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649638
3826
シルバーグレー
L
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649647
3826
シルバーグレー
LL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649656
3826
シルバーグレー
EL
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649665
3826
シルバーグレー
4L
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68649674
3826
シルバーグレー
5L
¥
16,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください