bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 1355
ストレッチ素材で体の動きにピッタリフィット。
優れた伸縮性があり、どんな動きにもフィットします。
適度な張り腰と反発感があり、しかもシワになりにくく、ドレープ性に優れています。
混率(%)
ポリエステル85・綿15
仕様
金属ボタン
種別
ジャケット
材質
ソフト交織二重織ツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660348
1355
アースグリーン
M
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660357
1355
アースグリーン
L
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660366
1355
アースグリーン
LL
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660375
1355
アースグリーン
EL
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660384
1355
アースグリーン
4L
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660393
1355
アースグリーン
5L
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660402
1355
スモークグリーン
M
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660418
1355
スモークグリーン
L
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660427
1355
スモークグリーン
LL
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660436
1355
スモークグリーン
EL
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660445
1355
スモークグリーン
4L
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660454
1355
スモークグリーン
5L
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660463
1355
パープルグレー
M
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660472
1355
パープルグレー
L
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660488
1355
パープルグレー
LL
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660497
1355
パープルグレー
EL
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660506
1355
パープルグレー
4L
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660515
1355
パープルグレー
5L
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660524
1355
ネイビー
M
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660533
1355
ネイビー
L
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660542
1355
ネイビー
LL
¥
14,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660558
1355
ネイビー
EL
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660567
1355
ネイビー
4L
¥
14,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68660576
1355
ネイビー
5L
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください