bigborn(ビッグボーン)
ツータックスラックス 4531
スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
交織オックス
股下(cm)
90ハーフ
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68664094
4531
ベージュ
73
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664103
4531
ベージュ
76
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664112
4531
ベージュ
79
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664128
4531
ベージュ
82
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664137
4531
ベージュ
85
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664146
4531
ベージュ
88
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664155
4531
ベージュ
91
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664164
4531
ベージュ
95
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664173
4531
ベージュ
100
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664182
4531
ベージュ
105
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664198
4531
ベージュ
110
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664207
4531
ベージュ
115
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664216
4531
ベージュ
120
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664225
4531
チャコール
73
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664234
4531
チャコール
76
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664243
4531
チャコール
79
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664252
4531
チャコール
82
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664268
4531
チャコール
85
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664277
4531
チャコール
88
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664286
4531
チャコール
91
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664313
4531
チャコール
105
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664322
4531
チャコール
110
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664338
4531
チャコール
115
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664347
4531
チャコール
120
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664356
4531
ブラック
73
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664365
4531
ブラック
76
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664374
4531
ブラック
79
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664383
4531
ブラック
82
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664392
4531
ブラック
85
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664408
4531
ブラック
88
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664417
4531
ブラック
91
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664426
4531
ブラック
95
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664435
4531
ブラック
100
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664444
4531
ブラック
105
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664453
4531
ブラック
110
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664462
4531
ブラック
115
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664478
4531
ブラック
120
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68664295
4531
チャコール
95
オープン
取扱い終了
返品不可
68664304
4531
チャコール
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください