bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 4516
上質さと洗練さを求め続ける。
生地
マイルドギャバ
種別
長袖ジャケット
仕様
金属ボタン、襟・見返し・天ブタ裏の配色が特長、脇二重ポケット、右脇ポケットファスナー付かくしポケット
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生ポリエステル55使用)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68666648
4516
M
グリーン
120
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666657
4516
L
グリーン
125
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666666
4516
LL
グリーン
130
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666675
4516
EL
グリーン
138
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666684
4516
4L
グリーン
146
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666693
4516
5L
グリーン
154
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666702
4516
M
ネイビー
120
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666718
4516
L
ネイビー
125
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666727
4516
LL
ネイビー
130
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666736
4516
EL
ネイビー
138
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666745
4516
4L
ネイビー
146
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666754
4516
5L
ネイビー
154
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666763
4516
M
アースグリーン
120
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666772
4516
L
アースグリーン
125
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666788
4516
LL
アースグリーン
130
¥
16,600
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666797
4516
EL
アースグリーン
138
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666806
4516
4L
アースグリーン
146
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68666815
4516
5L
アースグリーン
154
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください