bigborn(ビッグボーン)
ギンワシ長袖シャツ GW0087
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
袖丈
長袖
種別
長袖シャツ
仕様
金属ボタン
材質
ツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68669938
GW0087
4L
132
キャメル
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68669947
GW0087
M
109
オリーブブラウン
¥
6,900
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68669983
GW0087
4L
132
オリーブブラウン
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670026
GW0087
EL
124
ネイビー
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68670078
GW0087
EL
124
シルバーグレー
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68669895
GW0087
M
109
キャメル
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68669904
GW0087
L
114
キャメル
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68669913
GW0087
LL
119
キャメル
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68669922
GW0087
EL
124
キャメル
オープン
取扱い終了
返品不可
68669956
GW0087
L
114
オリーブブラウン
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68669965
GW0087
LL
119
オリーブブラウン
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68669974
GW0087
EL
124
オリーブブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
68669992
GW0087
M
109
ネイビー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670008
GW0087
L
114
ネイビー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670017
GW0087
LL
119
ネイビー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670035
GW0087
4L
132
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
68670044
GW0087
M
109
シルバーグレー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670053
GW0087
L
114
シルバーグレー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670062
GW0087
LL
119
シルバーグレー
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
68670087
GW0087
4L
132
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください