曜日別特売

セーフテイシューズ GW04

セーフテイシューズ GW04 - bigborn(ビッグボーン)

軽くて軽快。なのにハードでセーフティ。つま先樹脂芯入スニーカー。

仕様ロングノーズ、耐油性ゴム底、低反発中敷材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)圧縮EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)約375(26cm)内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68677848GW0424.53Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677857GW04253Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677866GW0425.53Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677875GW04263Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677884GW0426.53Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677893GW04273Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677902GW04283Eホワイト×ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677918GW0424.53Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677927GW04253Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677936GW0425.53Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677945GW04263Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677954GW0426.53Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677963GW04273Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677972GW04283Eイエロー/ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677988GW0424.53Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68677997GW04253Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68678006GW0425.53Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68678015GW04263Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68678024GW0426.53Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68678033GW04273Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
68678042GW04283Eブルー×ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする