bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 8372
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
耐水圧(mmH2O)
300
内容量
1本
全12種類を絞り込む
色
オレンジ
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68682574
8372
オレンジ
M
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682583
8372
オレンジ
L
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682592
8372
オレンジ
LL
¥
25,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682608
8372
オレンジ
EL
¥
25,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682617
8372
オレンジ
4L
¥
25,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682626
8372
オレンジ
5L
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682678
8372
ネイビー
4L
¥
25,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682687
8372
ネイビー
5L
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68682635
8372
ネイビー
M
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
68682644
8372
ネイビー
L
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
68682653
8372
ネイビー
LL
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
68682662
8372
ネイビー
EL
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください