曜日別特売

防寒ジャンバー 8376

防寒ジャンバー 8376 - bigborn(ビッグボーン)防寒ジャンバー 8376 - bigborn(ビッグボーン)
(1件のレビュー)

幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。

混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工仕様樹脂ボタン、反射テープ付(幅5cm)、フード取り外し可種別ジャンパー材質マイクロタフタ耐水圧(mmH2O)300内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686828548376オレンジ4L
33,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月8日
686828888376ネイビーL
33,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686828188376オレンジM
33,000
取扱い終了
返品不可
686828278376オレンジL
33,000
取扱い終了
返品不可
686828368376オレンジLL
33,000
取扱い終了
返品不可
686828458376オレンジEL
33,000
取扱い終了
返品不可
686828638376オレンジ5L
33,000
取扱い終了
返品不可
686828728376ネイビーM
33,000
取扱い終了
返品不可
686828978376ネイビーLL
33,000
取扱い終了
返品不可
686829068376ネイビーEL
33,000
取扱い終了
返品不可
686829158376ネイビー4L
33,000
取扱い終了
返品不可
686829248376ネイビー5L
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68682872
2021-11-07
用途: 仕事用
株式会社ブラスト自動車・二輪車・自転車関連業

ロードサービスの仕事に従事しているので視認性、防水性、防寒性、汚れが目立ちにくい等の理由でこちらの紺色を購入しました。軽くて暖かく機能的で大変良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする