bigborn(ビッグボーン)
パンツ 8222
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
金属ボタン、裾口(裏側)絞り付
種別
パンツ
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
耐水圧(mmH2O)
500
内容量
1本
全14種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルーグリーン
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
EL
L
LL
M
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68683606
8222
ブルーグリーン
4L
¥
21,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683615
8222
ブルーグリーン
5L
¥
21,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683624
8222
ブルーグリーン
6L
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683633
8222
ネイビー
M
¥
19,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683642
8222
ネイビー
L
¥
19,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683658
8222
ネイビー
LL
¥
19,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683676
8222
ネイビー
4L
¥
21,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683685
8222
ネイビー
5L
¥
21,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683694
8222
ネイビー
6L
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68683563
8222
ブルーグリーン
M
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
68683572
8222
ブルーグリーン
L
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
68683588
8222
ブルーグリーン
LL
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
68683597
8222
ブルーグリーン
EL
¥
20,200
取扱い終了
返品不可
68683667
8222
ネイビー
EL
¥
20,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください