bigborn(ビッグボーン)
防寒コート 8575
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布
種別
コート
材質
ブリアンスター
耐水圧(mmH2O)
10000
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68684333
8575
ケイコウイエロー
M
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684342
8575
ケイコウイエロー
L
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684358
8575
ケイコウイエロー
LL
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684367
8575
ケイコウイエロー
EL
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684376
8575
ケイコウイエロー
4L
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684385
8575
ケイコウイエロー
5L
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684394
8575
ケイコウオレンジ
M
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684403
8575
ケイコウオレンジ
L
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684412
8575
ケイコウオレンジ
LL
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684428
8575
ケイコウオレンジ
EL
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
68684437
8575
ケイコウオレンジ
4L
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
68684446
8575
ケイコウオレンジ
5L
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください