bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 8572
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ブリアンスター
股下(cm)
76
耐水圧(mmH2O)
10000
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68684455
8572
ケイコウイエロー
M
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684464
8572
ケイコウイエロー
L
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684473
8572
ケイコウイエロー
LL
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684482
8572
ケイコウイエロー
EL
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684498
8572
ケイコウイエロー
4L
¥
29,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684507
8572
ケイコウイエロー
5L
¥
29,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684516
8572
ケイコウオレンジ
M
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684525
8572
ケイコウオレンジ
L
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684534
8572
ケイコウオレンジ
LL
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684543
8572
ケイコウオレンジ
EL
¥
29,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684552
8572
ケイコウオレンジ
4L
¥
29,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68684568
8572
ケイコウオレンジ
5L
¥
29,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください