bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ BM782
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ナイロンタフタPUコーティング
耐水圧(mmH2O)
10000
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685654
BM782
グリーン
M
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685663
BM782
グリーン
L
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685672
BM782
グリーン
LL
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685688
BM782
グリーン
EL
¥
18,800
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685697
BM782
グリーン
4L
¥
19,600
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685706
BM782
グリーン
5L
¥
20,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685715
BM782
レッド
M
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685724
BM782
レッド
L
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685733
BM782
レッド
LL
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685742
BM782
レッド
EL
¥
18,800
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685758
BM782
レッド
4L
¥
19,600
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685767
BM782
レッド
5L
¥
20,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685776
BM782
ネイビー
M
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685785
BM782
ネイビー
L
¥
18,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685803
BM782
ネイビー
EL
¥
18,800
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685812
BM782
ネイビー
4L
¥
19,600
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685828
BM782
ネイビー
5L
¥
20,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68685794
BM782
ネイビー
LL
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください