シャーリングパンツ 8692

シャーリングパンツ 8692 - bigborn(ビッグボーン)シャーリングパンツ 8692 - bigborn(ビッグボーン)シャーリングパンツ 8692 - bigborn(ビッグボーン)

耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。

混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工股下(cm)76仕様金属ボタン、調節自在の脇ベルト、マジックテープ脇裾タブ種別パンツ耐水圧(mmH2O)20000生地エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水)内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686863728692グリーンM
31,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686863888692グリーンL
31,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686863978692グリーンLL
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864068692グリーンEL
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864158692グリーン4L
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864248692グリーン5L
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864338692オレンジM
31,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864678692オレンジEL
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864768692オレンジ4L
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864858692オレンジ5L
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864948692ネイビーM
31,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686865038692ネイビーL
31,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686865288692ネイビーEL
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686865468692ネイビー5L
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
686864428692オレンジL
31,000
取扱い終了
返品不可
686864588692オレンジLL
32,000
取扱い終了
返品不可
686865128692ネイビーLL
32,000
取扱い終了
返品不可
686865378692ネイビー4L
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする