bigborn(ビッグボーン)
コート 8645
ポリエステル100%で静電気帯電防止。エコ素材。
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(120g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、取外しフード、内ポケット、ウエスト調節、袖口マジックテープ
種別
コート
材質
エコツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68686914
8645
グリーン
S
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686923
8645
グリーン
M
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686932
8645
グリーン
L
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686948
8645
グリーン
LL
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686957
8645
グリーン
EL
¥
19,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686966
8645
グリーン
4L
¥
19,800
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686975
8645
グリーン
5L
¥
20,600
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686984
8645
ネイビー
S
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68686993
8645
ネイビー
M
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687002
8645
ネイビー
L
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687018
8645
ネイビー
LL
¥
18,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687027
8645
ネイビー
EL
¥
19,000
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687036
8645
ネイビー
4L
¥
19,800
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687045
8645
ネイビー
5L
¥
20,600
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください