bigborn(ビッグボーン)
パンツ 8642
ポリエステル100%で静電気帯電防止。エコ素材。
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)、裏地:ポリエステルタフタ+中綿(120g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
エコツイル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687194
8642
グリーン
S
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687203
8642
グリーン
M
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687212
8642
グリーン
L
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687228
8642
グリーン
LL
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687237
8642
グリーン
EL
¥
14,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687246
8642
グリーン
4L
¥
14,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687255
8642
グリーン
5L
¥
15,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687282
8642
ネイビー
L
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687298
8642
ネイビー
LL
¥
13,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687307
8642
ネイビー
EL
¥
14,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687316
8642
ネイビー
4L
¥
14,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687325
8642
ネイビー
5L
¥
15,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687264
8642
ネイビー
S
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
68687273
8642
ネイビー
M
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください