bigborn(ビッグボーン)
コート 8665
制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、フード取り外し可
種別
コート
生地
エコサマーツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687334
8665
グリーン
M
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687343
8665
グリーン
L
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687352
8665
グリーン
LL
¥
35,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687368
8665
グリーン
EL
¥
35,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687377
8665
グリーン
4L
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687386
8665
グリーン
5L
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687395
8665
ネイビー
M
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687404
8665
ネイビー
L
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687413
8665
ネイビー
LL
¥
35,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687422
8665
ネイビー
EL
¥
35,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687438
8665
ネイビー
4L
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687447
8665
ネイビー
5L
¥
35,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください