曜日別特売

ジャケット 8666

ジャケット 8666 - bigborn(ビッグボーン)ジャケット 8666 - bigborn(ビッグボーン)

制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。

混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工機能エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工仕様樹脂ボタン、フード取り外し可種別ジャケット生地エコサマーツイル内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686874568666グリーンM
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686874658666グリーンL
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686874748666グリーンLL
33,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686874838666グリーンEL
33,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
686874928666グリーン4L
33,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875088666グリーン5L
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875178666ネイビーM
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875268666ネイビーL
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875358666ネイビーLL
33,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875538666ネイビー4L
33,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875628666ネイビー5L
33,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
686875448666ネイビーEL
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする