bigborn(ビッグボーン)
パンツ 8662
制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
生地
エコサマーツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687578
8662
グリーン
M
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687587
8662
グリーン
L
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687596
8662
グリーン
LL
¥
21,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687605
8662
グリーン
EL
¥
21,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687614
8662
グリーン
4L
¥
21,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687623
8662
グリーン
5L
¥
21,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687632
8662
ネイビー
M
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687648
8662
ネイビー
L
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687657
8662
ネイビー
LL
¥
21,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687675
8662
ネイビー
4L
¥
21,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687684
8662
ネイビー
5L
¥
21,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687666
8662
ネイビー
EL
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください