bigborn(ビッグボーン)
コート 7105
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
コート
材質
ソフトツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687763
7105
6L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687693
7105
S
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687702
7105
M
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687718
7105
L
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687727
7105
LL
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687736
7105
EL
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687745
7105
4L
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
68687754
7105
5L
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください