bigborn(ビッグボーン)
パンツ 7102
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
EL
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687928
7102
L
70
¥
16,000
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687955
7102
4L
74
¥
17,600
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687964
7102
5L
74
¥
18,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687973
7102
6L
-
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68687912
7102
M
68
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
68687937
7102
LL
72
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
68687946
7102
EL
74
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください