bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 7122
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
綿キャンバス
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
EL
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68688122
7122
M
73
¥
17,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688138
7122
L
73
¥
17,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688147
7122
LL
73
¥
17,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688156
7122
EL
73
¥
17,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688165
7122
4L
73
¥
17,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688174
7122
5L
73
¥
17,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688183
7122
6L
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください