パンツ 7112

パンツ 7112 - bigborn(ビッグボーン)

がっちり丈夫な生地を使用。

ネイビー混率(%)ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工機能撥水加工仕様金属ボタン、衿ボア取外し可種別パンツ材質ナイロンツイル内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686883757112LL72
14,000
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
686883847112EL74
14,800
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
6868841871126L-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
686883577112M68
14,000
取扱い終了
返品不可
686883667112L70
14,000
取扱い終了
返品不可
6868839371124L74
15,600
取扱い終了
返品不可
6868840271125L74
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする