曜日別特売

防寒ジャケット 8196

防寒ジャケット 8196 - bigborn(ビッグボーン)防寒ジャケット 8196 - bigborn(ビッグボーン)防寒ジャケット 8196 - bigborn(ビッグボーン)防寒ジャケット 8196 - bigborn(ビッグボーン)防寒ジャケット 8196 - bigborn(ビッグボーン)
(1件のレビュー)

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工機能静電気帯電防止素材、撥水加工仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット種別ジャケット材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水)内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686887958196アースグリーンEL
27,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
686888048196アースグリーン4L
27,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
686888838196ネイビー5L
27,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
686887528196アースグリーンS
27,000
取扱い終了
返品不可
686887688196アースグリーンM
27,000
取扱い終了
返品不可
686887778196アースグリーンL
27,000
取扱い終了
返品不可
686887868196アースグリーンLL
27,000
取扱い終了
返品不可
686888138196アースグリーン5L
27,000
取扱い終了
返品不可
686888228196ネイビーS
27,000
取扱い終了
返品不可
686888388196ネイビーM
27,000
取扱い終了
返品不可
686888478196ネイビーL
27,000
取扱い終了
返品不可
686888568196ネイビーLL
27,000
取扱い終了
返品不可
686888658196ネイビーEL
27,000
取扱い終了
返品不可
686888748196ネイビー4L
27,000
取扱い終了
返品不可
686888928196グレーS
18,000
取扱い終了
返品不可
686889088196グレーM
18,000
取扱い終了
返品不可
686889178196グレーL
18,000
取扱い終了
返品不可
686889268196グレーLL
18,000
取扱い終了
返品不可
686889358196グレーEL
オープン
取扱い終了
返品不可
686889448196グレー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
686889538196グレー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68688847
2018-01-25
用途: 書類運搬の為の移動(主に車)
サービス業

思ったよりも軽く着こなせる。
もう少し色を濃くして、商品番号3826に似せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする