bigborn(ビッグボーン)
ケイ防寒ジャケット 8317
ワーキングからスポーティで、カジュアル。
幅広く使えるウィンターウェア。
機能
撥水加工
種別
防寒ジャケット
仕様
反射パイピング、内ポケット、裾ニットテープ仕様、袖ニットテープ仕様
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ+中綿
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690536
8317
S
レッド×ブラック
112
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690545
8317
M
レッド×ブラック
116
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690554
8317
L
レッド×ブラック
120
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690563
8317
LL
レッド×ブラック
124
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690572
8317
EL
レッド×ブラック
130
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690588
8317
4L
レッド×ブラック
136
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690597
8317
5L
レッド×ブラック
142
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690703
8317
LL
ネイビー×ターコイズ
124
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690712
8317
EL
ネイビー×ターコイズ
130
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690728
8317
4L
ネイビー×ターコイズ
136
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690737
8317
5L
ネイビー×ターコイズ
142
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690746
8317
S
ブラック×レッド
112
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690755
8317
M
ブラック×レッド
116
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690764
8317
L
ブラック×レッド
120
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690773
8317
LL
ブラック×レッド
124
¥
9,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690782
8317
EL
ブラック×レッド
130
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690798
8317
4L
ブラック×レッド
136
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690807
8317
5L
ブラック×レッド
142
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68690606
8317
S
ターコイズ×ネイビー
112
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690615
8317
M
ターコイズ×ネイビー
116
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690624
8317
L
ターコイズ×ネイビー
120
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690633
8317
LL
ターコイズ×ネイビー
124
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690642
8317
EL
ターコイズ×ネイビー
130
オープン
取扱い終了
返品不可
68690658
8317
4L
ターコイズ×ネイビー
136
オープン
取扱い終了
返品不可
68690667
8317
5L
ターコイズ×ネイビー
142
オープン
取扱い終了
返品不可
68690676
8317
S
ネイビー×ターコイズ
112
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690685
8317
M
ネイビー×ターコイズ
116
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
68690694
8317
L
ネイビー×ターコイズ
120
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください