BLAKLADER
防寒ジャケット 4915-1370
あらゆる環境での仕事のために開発された現代の作業服です。
可視性の必要な現場向けワーキングウェアです。
高視認機能に必要な反射材や機能ポケットをつけ、着やすく、より安全であなたの仕事をサポートします。
色
ブラック×イエロー
混率(%)
綿100(ツイル)
仕様
袖立体縫製(袖曲げ)、パイル裏地、袖部分キルト裏地、ハイネック仕様、両胸フラップポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントファスナー仕様(前立ドットボタン付)、後ろ裾・袖・肩部分に反射材使用、裾部分ボタンで調節可能、袖口ボタン開閉
種別
ジャケット
内容量
1着
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68693065
4915-1370
S
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693074
4915-1370
M
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693092
4915-1370
XL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693108
4915-1370
XXL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693117
4915-1370
3XL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693126
4915-1370
4XL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693056
4915-1370
XS
オープン
取扱い終了
返品不可
68693083
4915-1370
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください