BLAKLADER
インナーシャツ 4999-1052
色
グレー
仕様
高吸湿素材、抗菌・防臭素材、多汗な部分にオリジナルメッシュを使用、背中にブラックラダーオリジナルロゴ仕様
混率(%)
ポリエステル55・ポリアミド38、ポリウレタン7(シングルジャージ筒編み、吸水、竹炭消臭加工)
内容量
1枚
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68693397
4999-1052
L
80
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68693406
4999-1052
XXL
84
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください