曜日別特売

インナー上下セット 6810-1707

インナー上下セット 6810-1707 - BLAKLADER
(1件のレビュー)
黒×コーンフラワーブルー混率(%)ポリエステル100(リブニット、吸水)仕様高吸湿素材、オリジナルロゴプリント、カラーシーム内容量1式
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686934246810-1707S
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
686934336810-1707M
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
686934426810-1707L
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
686934586810-1707XL
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
686934676810-1707XXL
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68693424
2022-12-17
用途: 屋外作業
その他業種

機能的には及第点かもしれない?が、なにせ袖と裾が短すぎる(6部丈か)。このメーカーは作業ズボンなどEUサイズなので日本サイズ「M」の私が「S」を購入したのが間違いなのか。丈のみならず幅も含めてまるで児童用である。寒いシーズンの着用を想定しているはずだが手首と足首には別途ウオーマーが必要。疑問に思い(不良品なのか?)日本の代理店に問い合わせたものの返答なし。不誠実極まり呆れた。返品もできないため不満を抱きながら着用している。他のBL製品には一様に満足しているが、いくら格安とは言え今回のインナー上下セットだけは誠に残念だ。商品説明に「ヨーロッパ基準の仕様」とあることに惑わされた。短めや細め、6部丈(or子ども用?)など具体的な説明があればこんな否定的なレビュー投稿をしなくて済んだ。サイズチャートを見ても自分に合うサイズを探せない

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする