インナーシャツ 4894-1706

インナーシャツ 4894-1706 - BLAKLADERインナーシャツ 4894-1706 - BLAKLADER
(1件のレビュー)
ブラック混率(%)メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整)仕様保湿・吸湿素材、ハイネック(ファスナー付)内容量1枚
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686934764894-1706XS
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
686934854894-1706S
オープン
取扱い終了
返品不可
686934944894-1706M
オープン
取扱い終了
返品不可
686935034894-1706L
オープン
取扱い終了
返品不可
686935124894-1706XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68693494
2023-10-29
用途: 土木建築
その他業種

不良品かと思うほど袖丈が短かったので驚きました。
サイズ表見直すとその数値でしたが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする