SWW (SMART WORK WEAR)
レディースギアパンツ SW514
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
股下(cm)
80
仕様
2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様
種別
ギアパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68696836
SW514
ライトブラン
S
61~64
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696845
SW514
ライトブラン
M
64~67
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696854
SW514
ライトブラン
L
67~70
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696863
SW514
ライトブラン
LL
70~73
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696872
SW514
ライトブラン
EL
73~76
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696888
SW514
パールグレー
S
61~64
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696897
SW514
パールグレー
M
64~67
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696906
SW514
パールグレー
L
67~70
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696924
SW514
パールグレー
EL
73~76
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696933
SW514
ブラック
S
61~64
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696942
SW514
ブラック
M
64~67
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696958
SW514
ブラック
L
67~70
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696967
SW514
ブラック
LL
70~73
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68696915
SW514
パールグレー
LL
70~73
オープン
取扱い終了
返品不可
68696976
SW514
ブラック
EL
73~76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください