メンズテーパードデニムパンツ SW131

メンズテーパードデニムパンツ SW131 - SWW (SMART WORK WEAR)
(2件のレビュー)

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット種別テーパードデニムパンツワンウォッシュ混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭対象男性用内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68701763SW1318225.5103
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701772SW1318526106
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701788SW1318826.5109
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701797SW1319127112
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701806SW1319527.5115
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701824SW13110528.5124
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701833SW13111029129
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701842SW13111529.5134
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701858SW13112030139
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701867SW13112530.5144
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68701736SW131732494
オープン
取扱い終了
返品不可
68701745SW1317624.597
オープン
取扱い終了
返品不可
68701754SW1317925100
オープン
取扱い終了
返品不可
68701815SW13110028119
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 一般作業

作業用に購入しましたが、ジーンズとは言え布地が薄いのですが、値段を考えるとそれなりだと思うので問題はないですが、唯一後ろのポケットが浅く、財布とかを入れてると、はみ出そうでそれが気になります。

対象商品 : 68701797
2020-01-16
用途: 普段履きで使用。軽作業時も着用予定です。
WEB-ARTS商会

価格相応にやや、薄手なので、春・夏用向きかも。伸縮性が説明通りなので、座ったり立ったりは楽です。自分の基本寸法は、身長175㎝、体重70㎏、冬の下着を着用した状態で、ウエスト・87㎝、股下・77㎝ですが、指定ウエスト・88㎝、股下80㎝(規定)で購入しました。洗濯後のサイズは未定ですが、防シワ、形態安定仕上げなので、縮まっても少しでしょうね。腰部分が浅い(規定)ので、小用が不便でこの点がマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする