レディーステーパードパンツ SW132

レディーステーパードパンツ SW132 - SWW (SMART WORK WEAR)

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。

ワンウォッシュ仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット種別テーパードパンツ混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1股下(cm)75機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭対象女性用内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68702052SW132766
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
68702068SW132969
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
68702077SW1321172
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
68702086SW1321375
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
68702095SW1321578
オープン
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
68702104SW1321781
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする