フィフティ・ヴィジョナリー
ワゴンNEW3段
上部トレーは引出し可能になっていて使いやすいワゴンです。
材質
トレー:プラスチック 取っ手:鉄+メッキ
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×33×88
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703276
FV-122-BR
ブラウン
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68703285
FV-122-WH
ホワイト
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません